ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
シャンク径(Φmm)
8
溝長(mm)
28
注文コード
39227519
品番
UTDF2700-280
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
7
溝長(mm)
28
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
123-9204
質量(g)
7
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応