ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
10
溝長(mm)
19
注文コード
39227546
品番
UTDF2950-190
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,128
販売価格(税別)
¥
6,480
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
19
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
123-7649
質量(g)
7
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応