ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
溝長(mm)
22
注文コード
39227555
品番
UTDF21100-220
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,184
販売価格(税別)
¥
7,440
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
11
溝長(mm)
22
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
124-2344
質量(g)
7
表面処理
UT
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応