※使用例

カーボングリップ(ハンドルカバー)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228016 品番 6817-01-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

カーボン生地にクロムのリングが印象的。芯材にはTPE(熱可塑性エラストマー)リングを使用しているので、イヤな臭いがしません。

適合ハンドルS 外径36.5〜37.9cm 仕様無臭タイプ サイズS 寸法(cm)36.5〜37.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39228016
2021-12-26
用途:
ハンドル本体の擦れを防ぐ
サービス業

値段が安いわりには、手に違和感無くなじむ。ハンドルカバーから発せられる臭いが無い。問題は、ハンドルロックがカバーの厚みで使用出来ない。

対象商品:
39228025
2020-05-05
用途:
車のハンドルカバー
たなか総合技術研究所 様

価格帯によって商品の質感も変わりますがこの商品は造り、質感も満足できるコスパ商品です。耐久性は未だ分かりませんが概ね2〜3年毎に取り替えと思えば使える商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39228025
2019-12-19
用途:
トラックのハンドル
建設業・工事業

1pの寸法分小さいだけなので、何とかなると思い購入しましたが、駄目でした。購入時はぴったりの寸法じゃないとはまらないですね。

3人が参考にしています
対象商品:
39228016
2018-12-05
用途:
軽自動車
その他業種

ドレスアップ用に購入、丁度いい感じになってくれます!

対象商品:
39228025
2018-08-04
用途:
運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルだいぶ太くなります。裏表があり、切れ目が見えにくいので気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
39228016
2018-08-06
用途:
運転
BLSKOBE 様 (その他業種)

握りかんがいい、操作性がとてもいい感じ。皆さんに進めたいと思う

対象商品:
39228016
2018-03-06
用途:
ハンドルカバー
製造業

とても高級感のあるカバーです。紹介写真では黒いビニールの部分がチャッチイんでは?と心配しましたが、マイカーのピアノブラックの内装色とマッチして車に高級感が増しました。シルバーのアクセントラインもとても素敵です。取り付けは怪力でない限り女性一人ではチョット無理かな。取り付け後はピッタリフィットしてずれませんし、握ったハンドルも滑ることなく安心してハンドル操作できます。このお値段で購入出来るなんて・・・・最高!!

対象商品:
39228016
2017-10-23
用途:
ハンドルカバー
伊藤鉄工所 様 (製造業)

車内のインテリアパネルの色がピアノブラックで、このカバーの光沢ある部分がパネルの色にそっくりなので、まるでメーカーオプション?4ケ処に入っている銀のラインがチョッピリ豪華さを感じさせられます。この値段での満足感は最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする