岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
PEチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228156
品番
93T55
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
適合機種
20L20AS
寸法(m)
2
用途
袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上
樹脂/半透明
質量(g)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応