アイマーク
アイマークの 修理/点検標識
アイマークの アルファベット・数字ステッカー
アルファベットステッカー(蓄光) 英字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228194
品番
AILUMI50-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
表示内容
G
取付け方法
粘着シール
材質
ウレタン
トラスコ品番
103-0002
質量(g)
1
縦(mm)
50