LMC-200 コンパクトチャージングスケール BBKテクノロジーズ 39228675 LMC-200 コンパクトチャージングスケール BBKテクノロジーズ 39228675 LMC-200 コンパクトチャージングスケール BBKテクノロジーズ 39228675

コンパクトチャージングスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39228675 品番LMC-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

●冷媒充填、回収時の計量に
●100kgまで計量可能
●計量単位は5g毎。正確な充填作業が行えます
●静電気ノイズによる誤作動を防止
●暗所作業用バックライト付き
●ボンベ及び内部ガスの安定を表示するSTABLEマーク機能付

付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池 仕様質量制限:100kg トラスコ品番120-8565 幅(mm)271 寸法(mm)秤台:210×210 質量(kg)3.3 高さ(mm)74 使用温度範囲(℃)10〜40 奥行(mm)271 電圧(V)単四電池5本 測定精度±5g 測定単位5g 電池寿命(連続時間)40 定格運転時間(分)2400

商品説明動画

ポータブルスケール LMC-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする