曜日別特売
1005 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228788

 

1005 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228788
1005 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228788
1005 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228788

リペアテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25.4
テープ幅(mm)25.4
長さ(m)3
テープ長さ(m)3
内容量1個注文コード39228788品番1005
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.5基材シリコントラスコ品番113-2671幅(mm)25.4厚さ(mm)0.5質量(g)700長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39228788
2019-12-13
用途: 自動車メンテナンス

初めて使用しましたが結構優れものです私はマフラーパイプの排気漏れに使いましたが当
商品を巻いて、たまたまと遠距離に車で行く用事が出来、高速道路を使用して往復約350Km走行しましたが排気漏れ無く、満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする