1055 EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO 旭エンジニアリング 39228806 1055 EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO 旭エンジニアリング 39228806

EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード39228806 品番1055
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。

棒径(Φmm)3 長さ(mm)450 仕様伝導電率(%IACS):16.4 トラスコ品番114-1122 材質スズ、銀 質量(g)26
注意
※こすり落とした鉄くずなどを残した状態で作業すると腐食の原因となります※母材を加熱しすぎて溶かさない様注意してください。厚みが5mmを超えるアルミの場合、付属のガスバーナーでは作業温度を確保することが大変困難なため、アセチレンガスを使用してください。母材温度が上がりにくい場合、母材の下に耐火レンガを置いて作業すると効率が上がります。※ロッド(溶接棒)には直接火を当てないでください。※水などで急激に冷却すると強度が著しく低下します。固まっていない状態でエアーブローすると飛び散り大変危険です。オーバーヒート( 熱しすぎ) すると、はじかれて溶接しなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ロウ付器機の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/578/
2023-02-17

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする