1002 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228849 1002 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228849 1002 リペアテープ 旭エンジニアリング 39228849

リペアテープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228849 品番 1002
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)11 テープ厚さ(mm)0.8 基材シリコン トラスコ品番113-2670 幅(mm)50.8 厚さ(mm)0.8 質量(g)563 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-65〜260(断続使用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39228788
2019-12-13
用途:
自動車メンテナンス

初めて使用しましたが結構優れものです私はマフラーパイプの排気漏れに使いましたが当
商品を巻いて、たまたまと遠距離に車で行く用事が出来、高速道路を使用して往復約350Km走行しましたが排気漏れ無く、満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする