531SB GLMシリーズコンテナ セキスイ 39228903

531SB GLMシリーズコンテナ セキスイ 39228903
531SB GLMシリーズコンテナ セキスイ 39228903
531SB GLMシリーズコンテナ セキスイ 39228903
531SB GLMシリーズコンテナ セキスイ 39228903

GLMシリーズコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(L)18コンテナ種類ベタ目注文コード39228903品番531SB
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
容量(L)18耐荷重(kg)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×125ブルートラスコ品番102-8645材質ポリプロピレン質量(kg)1.32フタなし適合カード差しTP-110外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)366コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)110有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)310.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする