折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228964 品番 OC30LCB
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。

容量(L)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×530×205 透明ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)68 用途物品の保管・輸送 仕様1100各パレット積載数(個):6 トラスコ品番102-8613 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.7 最大積載荷重(kg)20 適合カード差しOCK-110 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)205 外寸法・奥行(mm)530 適合フタOC01 有効内寸法・奥行(mm)492 有効内寸法・高さ(mm)187 有効内寸法・幅(mm)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする