曜日別特売
AS3E25-10 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe 39229086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS3E25-10 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe 39229086
AS3E25-10 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe 39229086

両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(m)1
内容量1個注文コード39229086品番AS3E25-10
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。

用途
傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
全長(m)1ベルト幅(mm)25種別両端アイ形トラスコ品番110-9180材質超高強力ポリエステル質量(kg)0.21等級Ⅲ等級JIS規格品使用荷重(t)0.8(最大)最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
注意
全長1m・1.5mはベルトに製造年月・長さの印字がありません(長さが足りない為タグのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする