両端アイ型スリングベルト35mm幅(V等級JIS規格品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39229287 品番 AS3E35-20
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。

全長(m)2 ベルト幅(mm)35 種別両端アイ形 用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など トラスコ品番110-9323 材質超高強力ポリエステル 質量(kg)0.575 使用荷重(t)(最大)1.25 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8
注意
全長1m・1.5mはベルトに製造年月・長さの印字がありません(長さが足りない為タグのみ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39229393
2021-05-19
用途:
クレーンにて重量物の積み下ろし
熊谷冷機 様 (建設業・工事業)

品物に傷の心配なく重量にも耐え安心して使えました.色も気にいりました。
今後使いなれてくると、柔らかく
、使いやすくなりそうで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする