ダイアン・サービス
ダイアン・サービスの 発電機
ダイアン・サービスの 発電機関連品
風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39229637
品番
AW20-021-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
トラスコ品番
116-1246
セット内容
アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット
材質
本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
縦(mm)
主体面 160
横(mm)
500、側面体 160