エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39229759 品番 TU-100H-600R
参考基準価格(税別)¥8,772 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)55 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)1×16穴 トラスコ品番114-4246 全長(mm)180 質量(g)78 タイプ天井配管 ノズル外径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする