ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229768
品番
TD-30H-600R
参考基準価格(税別)
¥8,515
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
55
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
トラスコ品番
114-4247
全長(mm)
180
質量(g)
98
タイプ
床配管
ノズル外径(Φmm)
23