ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#170
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39230224
品番
AD2107
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
粒度
170
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
0.9
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
トラスコ品番
498-6920
形状
円柱
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット