ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#200
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230389
品番
AD2324
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
200
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
5
刃長(mm)
7
全長(mm)
52
トラスコ品番
498-7080
形状
円柱
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
72000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アズワン品番
65-1968-12