ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230398
品番
AD2326
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
200
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
53
トラスコ品番
498-7098
形状
円柱
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アズワン品番
65-1968-13