ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#140
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230416
品番
AD2602
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
140
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
4
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
トラスコ品番
498-7161
形状
円錐鋭角
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
角度(°)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット