ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230443
品番
AD2641
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
刃長(mm)
2
全長(mm)
41.5
トラスコ品番
498-7292
形状
円錐鈍角
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
角度(°)
90
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット