ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230468
品番
AD2643
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
10
刃長(mm)
5
全長(mm)
45
トラスコ品番
498-7314
形状
円錐鈍角
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
63000
角度(°)
90
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット