ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230477
品番
AD2801
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
2
刃長(mm)
2
全長(mm)
41.5
トラスコ品番
498-7322
形状
球
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット