ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230486
品番
AD2802
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
刃長(mm)
3
全長(mm)
42.5
トラスコ品番
498-7331
形状
球
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット