ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッタースパイラルカット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
球(スパイラルカット)
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
0.7
注文コード
39230565
品番
BC1404
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.7
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-7837
形状
球(スパイラルカット)
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
スパイラルカット