超硬カッタースパイラルカット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円柱先丸(スパイラルカット) 軸径(Φmm)3 刃径(mm)6.4 注文コード39230748 品番BC2025
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は形状・軸径・刃径など26種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)6.4 軸径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)13 全長(mm)44.5 トラスコ品番498-8132 形状円柱先丸(スパイラルカット) 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39230653
2020-06-27
用途:
カーテンレール加工
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

非常に工作しやすく又クオリティーもいい問題無しな工具です
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする