ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッタースパイラルカット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
円錐先丸(スパイラルカット)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
注文コード
39230897
品番
BC2101
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
全長(mm)
39
トラスコ品番
498-8281
形状
円錐先丸(スパイラルカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
角度(°)
12
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
スパイラルカット