ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッターストレートカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230915
品番
BC2125
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
全長(mm)
37
トラスコ品番
498-8302
形状
円錐鋭角(ストレートカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃長(mm)
-
角度(°)
90
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅