ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッタースラルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39231003
品番
BC2225
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
円錐鋭角(スパイラルカット)
刃径(mm)
6
全長(mm)
48
刃長(mm)
13
トラスコ品番
498-8396
材質
超硬
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅