ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッタークロスカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
円錐鋭角(クロスカット)
刃径(mm)
6.4
刃長(mm)
13
注文コード
39231028
品番
BC2254
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
円錐鋭角(クロスカット)
刃径(mm)
6.4
全長(mm)
45
カット名称
クロスカット
刃長(mm)
13
トラスコ品番
498-8418
材質
超硬
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅