※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッターアルミカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39231037
品番
BC2432
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
6.3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
5
全長(mm)
44
トラスコ品番
856-8967
形状
球(アルミカット)
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
アルミカット