※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッターアルミカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39231046
品番
BC2441
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
5.5
全長(mm)
38
トラスコ品番
856-8966
形状
円錐先丸(アルミカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
アルミカット