ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
PAピンク砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231055
品番
CA1011
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
粒度
220
外径(mm)
1
トラスコ品番
498-9074
幅(mm)
7
全長(mm)
37
軸径(Φmm)
2.34
形状
円柱
色
ピンク
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
93000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
PA