ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ブルー砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231143
品番
CA1034
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
円錐鋭角
外径(mm)
10
トラスコ品番
498-9163
幅(mm)
13
全長(mm)
50
色
ブルー
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
角度(°)
40
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
WA