ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
グリーン砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231229
品番
CA1085
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
円錐先無
外径(mm)
4
トラスコ品番
498-9244
幅(mm)
12
全長(mm)
47
色
ホワイト
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
角度(°)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
GC