ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
グレー砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231274
品番
CA3149
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度
60
外径(mm)
16
トラスコ品番
498-9295
幅(mm)
16
全長(mm)
44
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
色
グレー
質量(g)
97
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
A/WA