ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
イエロー砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231299
品番
CA3184
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
5
トラスコ品番
498-9317
幅(mm)
13
全長(mm)
43
色
イエロー
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA