PAピンク砥石#220

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 外径(mm)1 注文コード39231344 品番CA3201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)1 トラスコ品番498-9368 幅(mm)7 全長(mm)37 質量(g)19 軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度220 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 砥粒PA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする