ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
PAピンク砥石#220
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231369
品番
CA3203
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(mm)
2
トラスコ品番
498-9384
幅(mm)
6
全長(mm)
36
質量(g)
20
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
粒度
220
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
砥粒
PA