ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密コバルト砥石SA#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231448
品番
CA3234
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
498-9465
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
8
粒度
120
全長(mm)
38
色
ブルー
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA
外径(mm)
3