ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密コバルト砥石SA#80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231466
品番
CA3238
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
8
トラスコ品番
498-9481
幅(mm)
13
全長(mm)
41.5
色
ブルー
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA