ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
グリーン砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231493
品番
CA3271
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
粒度
220
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
2
トラスコ品番
498-9511
幅(mm)
6
全長(mm)
36
色
グリーン
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
GC