ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231588
品番
DB1104
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
1800
形状
円錐先尖
外径(mm)
3
トラスコ品番
498-9902
幅(mm)
7
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ソフト
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC