ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231685
品番
DB1211
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粒度
220
形状
円柱先丸
外径(mm)
5
トラスコ品番
499-0021
幅(mm)
16
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
50
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
硬さ
ミディアム
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA