ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231728
品番
DB1331
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
180
形状
円柱
外径(mm)
5
トラスコ品番
499-0064
幅(mm)
15
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
47
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
硬さ
ハード
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA