ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研削用ゴム砥石砥粒:WA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39231843
品番
DB2013
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
2
トラスコ品番
499-0218
幅(mm)
5
全長(mm)
45
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒
WA