ミラーアダプター

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39232076 品番 MR-A8S
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。

シルバー ねじ径(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39232067
2020-08-12
用途:
純正についているアダプターが見つからないので購入しました。
医療・福祉・介護関連業

ほぼ純正に近い使用感だと思います。購入してよかったです。

対象商品:
39232067
2020-05-21
用途:
モンキーに付けました
サービス業

作りも良く大変満足しております。
シルバーも購入したいと思います

対象商品:
39232067
2019-05-28
用途:
バイクパーツ
建設業・工事業

商品は満足 しかしとにかく説明が不足。10mm→8mmとか書いてあるが何のことやら。説明を書いた人には十分わかるんでしょうがね。

2人が参考にしています
対象商品:
39232076
2017-08-25
用途:
バイク整備
運輸・通信業

少々 配達に時間が掛かりました。
サビの防止の為に塗装が施されていれば良いと思います。

対象商品:
39232067
2017-04-07
用途:
リード110のパーツとして

リード110の補修パーツとして購入しました。純正品とそれほどかわることなく、装着・使用することができています。純正品の購入を検討している人は、NTB製も検討してみてはいかがでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
39232076
2014-03-19
用途:
バイクのカスタムに

問題無く使えます。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする