ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研削用ゴム砥石砥粒:WA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39232148
品番
DB2222
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
6
トラスコ品番
499-0609
幅(mm)
15
全長(mm)
45
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ハード
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒
WA