ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39232428
品番
DB3234
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
1000
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
10
トラスコ品番
499-0889
幅(mm)
20
全長(mm)
50
質量(g)
62
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
硬さ
ハード
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒
WA
アズワン品番
65-1988-82